トラモンティーナ
ウルトラコルテ カービングナイフ
『切れ味抜群!!』ステーキやローストビーフの切り分け、サービング用に。業務用からご家庭まで、肉文化ブラジルから本格カービングナイフの登場。。
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス、ポリプロピレン
質量(g)
75
板厚(mm)
1.2
全長(cm)
32.5
刃渡り(cm)
約20(8インチ)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52589268
23858/108
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
トラモンティーナ 包丁の切れ味
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった