曜日別特売

プロフェッショナルマスター 牛刀 抗菌カラー

プロフェッショナルマスター 牛刀 抗菌カラー - トラモンティーナプロフェッショナルマスター 牛刀 抗菌カラー - トラモンティーナ

【抗菌加工マイクロバン】【NSF認証】本場の精肉業者も愛用する、本格業務用の一品。包丁。抜群の切れ味と国際認証を受けた世界標準品質。

仕様食洗機対応内容量1本
全9種類を絞り込む
刃渡り(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(g)
板厚(mm)
全長(cm)
刃渡り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5258939924619/080ステンレス、ポリプロピレン1652.537.5約25.1(10インチ)
7,100
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
5258940824609/020DIN1.4110ステンレス、ポリプロピレン186338約25(10インチ)
6,900
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
5258941724609/070DIN1.4110ステンレス、ポリプロピレン186338約25(10インチ)
6,900
取扱い終了
返品不可
5258942624609/078DIN1.4110ステンレス、ポリプロピレン160334約20(8インチ)
5,600
取扱い終了
返品不可
5258943524609/028DIN1.4110ステンレス、ポリプロピレン160334約20(8インチ)
5,600
取扱い終了
返品不可
5258944424609/076DIN1.4110ステンレス、ポリプロピレン130329約15(6インチ)
4,400
取扱い終了
返品不可
5258945324609/026DIN1.4110ステンレス、ポリプロピレン130329約15(6インチ)
4,400
取扱い終了
返品不可
5258946924609/000DIN1.4110ステンレス、ポリプロピレン186338約25(10インチ)
6,900
取扱い終了
返品不可
5258947824609/006DIN1.4110ステンレス、ポリプロピレン130329約15(6インチ)
4,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トラモンティーナ 包丁の切れ味
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする