CAPTAIN STAG
安全包丁サヤ
アウトドアでの、包丁の持ち運び・保管が便利に安全。適用包丁:牛刀型(洋包丁)・三徳型(万能包丁)・薄刀型(菜切包丁)
材質
サヤ:ABS樹脂(耐熱温度70度)、ロックベルト:ポリプロピレン(耐熱温度120度)
質量(g)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×195×11
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54290383
UH-4703
カーキ
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
54290399
UH-4704
レッド
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
54290408
UH-4705
ブラック
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください