佐竹産業
源正宗 モリブデン鋼出刃包丁
日本でも有数の刃物の町、岐阜県関市で造られた包丁です。柄には握ったとき手に馴染みやすく、耐久性のある黒色積層強化木を使用しました。
材質
モリブデンバナジウム含有ステンレス刃物鋼、黒色積層強化木
全長(mm)
280
質量(g)
約170
出力(W)
550、300、120(3段切替付)
刃渡り(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65322198
#400-115
¥
4,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください