SAKURA-S ステンレス 刺身

SAKURA-S ステンレス 刺身 - 太幸SAKURA-S ステンレス 刺身 - 太幸SAKURA-S ステンレス 刺身 - 太幸

安全衛生管理に適したオールステンレス製。
現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。

材質刃体:ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄:ステンレススチール背厚(mm)2.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
アズワン品番
刃渡り(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65430594018AK5178約380約17064-9291-482409-0306-0702
13,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
65430603018AK5179約410約19064-9291-642709-0306-0703
14,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65430619018AK5180約440約20064-9291-733009-0306-0704
15,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
65430585018AK5177約350約14064-9291-402109-0306-0701
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする