曜日別特売

SAKURA-S ステンレス 出刃

SAKURA-S ステンレス 出刃 - 太幸SAKURA-S ステンレス 出刃 - 太幸SAKURA-S ステンレス 出刃 - 太幸SAKURA-S ステンレス 出刃 - 太幸SAKURA-S ステンレス 出刃 - 太幸SAKURA-S ステンレス 出刃 - 太幸SAKURA-S ステンレス 出刃 - 太幸

安全衛生管理に適したオールステンレス製。
現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。

材質刃体:ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄:ステンレススチール背厚(mm)5内容量1個
全7種類を絞り込む
刃渡り(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
アズワン品番
刃渡り(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65430628018AK5170約287約30064-9291-471509-0306-0801
13,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
65430637018AK5171約302約32064-9291-631659-0306-0802
14,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
65430646018AK5172約317約34064-9291-721809-0306-0803
15,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
65430655018AK5173約349約42064-9291-962109-0306-0804
18,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
65430664018AK5174約386約53064-9292-122409-0306-0805
20,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
65430673018AK5175約416約63064-9292-182709-0306-0806
23,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
65430689018AK5176約446約70064-9292-243009-0306-0807
26,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする