藤次郎
刀秀作 モリブデンバナジウム鋼 柳刃
切れ味と耐久性に優れ、サビに強いモリブデンバナジウム鋼を採用
種別
柳刃
材質
桂:ポリエチレン樹脂
タイプ
片刃
材質(刃)
モリブデンバナジウム鋼
材質(ハンドル)
朴木
背厚(mm)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71158816
FC-363
385
135
24
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
13日以内出荷
返品不可
71158825
FC-364
410
150
27
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください