藤次郎
刀秀作 モリブデンバナジウム鋼 出刃
切れ味と耐久性に優れ、サビに強いモリブデンバナジウム鋼を採用
種別
出刃
材質
桂:ポリエチレン樹脂
タイプ
片刃
材質(刃)
モリブデンバナジウム鋼
材質(ハンドル)
朴木
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(cm)
背厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71158834
FC-360
290
140
15
3.5
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71158843
FC-361
310
200
16.5
4.2
¥
6,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
14日以内出荷
返品不可
71158859
FC-362
325
260
18
5
¥
10,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください