藤次郎
刀秀作 モリブデンバナジウム鋼 角型薄刃
切れ味と耐久性に優れ、サビに強いモリブデンバナジウム鋼を採用
種別
角型薄刃
材質
桂:ポリエチレン樹脂
タイプ
片刃
材質(刃)
モリブデンバナジウム鋼
材質(ハンドル)
朴木
背厚(mm)
4.2
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71158868
FC-365
315
215
18
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71158877
FC-366
340
240
19.5
¥
10,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください