藤次郎
刀秀作 モリブデンバナジウム鋼 柳刃(左用)
切れ味と耐久性に優れ、サビに強いモリブデンバナジウム鋼を採用
仕様
左用
種別
柳刃
材質
桂:ポリエチレン樹脂
タイプ
片刃
材質(刃)
モリブデンバナジウム鋼
材質(ハンドル)
朴木
背厚(mm)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71158886
FC-373
385
135
24
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
71158895
FC-374
410
50
27
¥
11,700
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください