藤次郎
刀秀作 モリブデンバナジウム鋼 出刃(左用)
切れ味と耐久性に優れ、サビに強いモリブデンバナジウム鋼を採用
種別
出刃
仕様
左用
材質(刃)
モリブデンバナジウム鋼
材質(ハンドル)
朴木
タイプ
片刃
材質
桂:ポリエチレン樹脂
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(cm)
全長(mm)
質量(g)
背厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71158904
FC-370
15
290
140
3.5
¥
6,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
71158913
FC-371
16.5
310
200
4.2
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
14日以内出荷
返品不可
71158929
FC-372
18
325
260
5
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください