藤次郎
刀秀作 モリブデンバナジウム鋼 角型薄刃(左用)
切れ味と耐久性に優れ、サビに強いモリブデンバナジウム鋼を採用
仕様
左用
種別
角型薄刃
材質
桂:ポリエチレン樹脂
タイプ
片刃
材質(刃)
モリブデンバナジウム鋼
材質(ハンドル)
朴木
背厚(mm)
4.2
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71158938
FC-375
315
215
18
¥
9,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
71158947
FC-376
340
240
19.5
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください