よこやま
中華包丁
全長(mm)
約280
質量(g)
約305
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)
天然木
刃渡り(mm)
約175
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71159324
EJH-501
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください