よこやま
三徳包丁165mm
全長(mm)
約280
質量(g)
約110
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)
PBT樹脂
刃渡り(mm)
約165
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71159333
EJH-200
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください