よこやま
三徳包丁165mm&ミニ砥ぎ器
セット内容
三徳包丁、ミニ研ぎ器
材質
ミニ研ぎ器:ABS樹脂、セラミック砥石
寸法(mm)
ミニ研ぎ器:約80×15×40
全長(mm)
三徳包丁:約280
質量(g)
三徳包丁:約110、ミニ研ぎ器:約20
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)
PBT樹脂
刃渡り(mm)
約165
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71159349
EJH-250
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください