よこやま
三徳包丁165mm&キッチンバサミ
セット内容
三徳包丁、キッチンバサミ
寸法(mm)
キッチンバサミ:約205×75×10
全長(mm)
三徳包丁:約280
質量(g)
三徳包丁:約110、キッチンバサミ:約95
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)
PBT樹脂
刃渡り(mm)
約165
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71159358
EJH-300
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください