曜日別特売

三徳包丁165mm&牛刀包丁180mm&ペティナイフ135mm

三徳包丁165mm&牛刀包丁180mm&ペティナイフ135mm - よこやま
セット内容三徳包丁、牛刀包丁、ペティナイフ全長(mm)三徳包丁:約280、牛刀包丁:約295、ペティナイフ:約240質量(g)三徳包丁:約110、牛刀包丁:約110、ペティナイフ:約50材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)PBT樹脂刃渡り(mm)三徳包丁:約165、牛刀包丁;約180、ペティナイフ:約135内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71159385EJH-500
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする