よこやま
三徳包丁165mm&シャープナー
セット内容
三徳包丁、シャープナー
材質
ロールシャープナー:ポリプロピレン樹脂(砥石:アルミナセラミック)
寸法(mm)
ロールシャープナー:約110×35×25
全長(mm)
三徳包丁:約290
質量(g)
200
材質(刃)
ステンレス刃物鋼・心材:モリブデンバナジウム鋼
材質(ハンドル)
POM樹脂
刃渡り(mm)
165
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71159595
ETO-1002
¥
10,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください