よこやま
ペティナイフ130mm&桐まな板
セット内容
ペティナイフ、桐まな板
材質
まな板:桐
寸法(mm)
まな板:約250×180×15
全長(mm)
ペティナイフ:約235
質量(g)
約275
材質(刃)
ステンレス刃物鋼・心材:モリブデンバナジウム鋼
材質(ハンドル)
POM樹脂
刃渡り(mm)
130
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71159604
ETO-1001
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください