よこやま
ペティナイフ130mm
材質
桂:ポリプロピレン
全長(mm)
約250
質量(g)
約45
材質(刃)
DPダマスカス複合材(心材:コバルト合金鋼)
材質(ハンドル)
朴木
刃渡り(mm)
約130
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71160024
ETW-1000
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください