よこやま
三徳包丁165mm&ペティナイフ130mm
セット内容
三徳包丁、ペティナイフ
材質
桂:ポリプロピレン
全長(mm)
三徳包丁:約305、ペティナイフ:約250
質量(g)
約170
材質(刃)
DPダマスカス複合材(心材:コバルト合金鋼)
材質(ハンドル)
朴木
刃渡り(mm)
三徳包丁:約165、ペティナイフ:約130
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71160058
ETW-3000
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください