曜日別特売

三徳包丁165mm&菜切包丁165mm&ペティナイフ130mm

三徳包丁165mm&菜切包丁165mm&ペティナイフ130mm - よこやま
セット内容三徳包丁、菜切包丁、ペティナイフ材質桂:ポリプロピレン全長(mm)三徳包丁:約305、ペティナイフ:約250、菜切包丁:約305質量(g)約315材質(刃)DPダマスカス複合材(心材:コバルト合金鋼)材質(ハンドル)朴木刃渡り(mm)三徳包丁:約165、菜切包丁:約165、ペティナイフ:約130内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71160067ETW-5000
50,000
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする