よこやま
菜切包丁165mm
全長(mm)
約294
質量(g)
約180
材質(刃)
DPダマスカス複合材(心材:コバルト合金鋼)
材質(ハンドル)
積層強化材
刃渡り(mm)
約165
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71160128
ETK-1501
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください