波刃モンスターパンケーキナイフ45cm

波刃モンスターパンケーキナイフ45cm - サンクラフト波刃モンスターパンケーキナイフ45cm - サンクラフト

大きなストローク、少ない力で美しく切れる、業界最長クラス、最軽量、細かい波刃が特徴です。
業界最長クラスを誇る刃渡り45cmの長いブレード
毎日手に取りたくなる軽やかさ約170gの超軽量ナイフ
細かく鋭い波刃が叶えるスパッと軽快な切れ味。

材質ハンドル/ポリプロピレン、ブレード/モリブデンバナジウム鋼幅(mm)41全長(mm)595質量(g)約170柄厚さ(mm)21耐熱温度(℃)ハンドル/90刃長(cm)45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72833794M-1
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする