曜日別特売

電動マルチナイフ

電動マルチナイフ - コイズミ(小泉成器)電動マルチナイフ - コイズミ(小泉成器)電動マルチナイフ - コイズミ(小泉成器)電動マルチナイフ - コイズミ(小泉成器)電動マルチナイフ - コイズミ(小泉成器)電動マルチナイフ - コイズミ(小泉成器)電動マルチナイフ - コイズミ(小泉成器)
(1件のレビュー)

充電式で使いやすい、電動マルチナイフです。2枚の刃が交互に動いて、食材をカットできます。形がくずれにくく、スムーズにカットできます。安全ロック機構付き。

用途パンやサンドイッチのカットに。固いバゲットや、ロールケーキ、巻き寿司、お肉などのカットに。付属品ACアダプター、刃収納カバー、取扱説明書(保証書付き)電源(V)AC100・50/60Hz(専用ACアダプター使用)消費電力(W)約9(充電時)本体質量(g)570定格入力電圧(V)DV9本体寸法(mm)奥行50バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)7.4本体高さ(mm)65充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)2000本体幅(mm)440電池使用可能期間約45分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73464284KEK1650W
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73464284
2022-12-12
用途: 二重ストッパーはいいけど...
卸売・小売業

安全対策の二重スットパーはよいのですが、ON 印字の位置逆でないですか?押し間違えます!!
刃物なので最初怖い思いしました
カステラの下紙ごと小口に切るのに不慣れな者でも簡単です、振動がやや強いのはご愛敬、自体の重さで重力切断ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする