曜日別特売

食パンカットガイド

食パンカットガイド - スケーター食パンカットガイド - スケーター食パンカットガイド - スケーター食パンカットガイド - スケーター食パンカットガイド - スケーター食パンカットガイド - スケーター食パンカットガイド - スケーター食パンカットガイド - スケーター

ご家庭で食パンをお好みの厚さにカットできる便利な商品です。目盛りにあわせて厚み調整プレートを差し込み、包丁を入れるだけで薄切り厚切り自由自在♪
サンドイッチ用のパンなどハムやチーズにもお使い頂けます。使わない時には折りたたんでコンパクトに収納できて場所をとりません。
高さ約15cm、横幅約12cmまでの食パンが切れます。(5枚、6枚、8枚、12枚切り対応)

材質本体・プレート:ABS樹脂、包丁ガイド:ポリエチレン耐熱温度(℃)80(本体・プレート)、60(包丁ガイド)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×55×177使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×145×177内容量1個
注意
※食洗機にはご使用いただけません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74178695SCG1KT ハピネスガール
2,000
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
74178704SCG1DRきらきらパステル
1,850
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74178713SCG1SNOOPY
2,000
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
74178729SCG1ムーミン キッチン
2,000
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
74178738SCG1ミッフィー
2,000
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする