Brieto- 牛刀

Brieto- 牛刀 - 片岡製作所Brieto- 牛刀 - 片岡製作所Brieto- 牛刀 - 片岡製作所Brieto- 牛刀 - 片岡製作所Brieto- 牛刀 - 片岡製作所

モリブデン・バナジウム鋼割込
サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割り込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。
一体構造
刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。
本研刃造り
プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎ直しを容易にするため、水研の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。
本刃付け
砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます

種別両刃材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)18-8ステンレス鋼内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
全6種類を絞り込む
刃長(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74283144M110630515018
10,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
74283169M110437521024
13,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74283178M110340823527
16,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74283187M110243628030
20,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74283196M110146728533
25,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74283153M110533516021
11,000
8,998
9,898(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする