Brieto- ペティK

Brieto- ペティK - 片岡製作所Brieto- ペティK - 片岡製作所Brieto- ペティK - 片岡製作所

モリブデン・バナジウム鋼割込
サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割り込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。
一体構造
刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。
本研刃造り
プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎ直しを容易にするため、水研の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。
本刃付け
砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます

材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)18-8ステンレス鋼内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74283284M11082357012
7,000
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
74283293M11072658015
7,500
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
74283309M11172968818
8,000
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする