藤次郎
TOJIROカラー牛刀
材質
刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:エラストマー樹脂(抗菌加工)
機能
抗菌
内容量
1個
全30種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
グリーン
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
刃長(cm)
選択してください
18
21
24
27
30
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
刃長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74284228
F-125W
ホワイト
18
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
74284237
F-145Y
イエロー
18
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
74284246
F-165R
レッド
18
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
74284255
F-185BL
ブルー
18
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
74284264
F-235G
グリーン
18
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
74284273
F-255BK
ブラック
18
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
74284289
F-126W
ホワイト
21
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
74284298
F-146Y
イエロー
21
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
74284307
F-166R
レッド
21
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
74284316
F-186BL
ブルー
21
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
74284325
F-236G
グリーン
21
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
74284334
F-256BK
ブラック
21
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
74284343
F-127W
ホワイト
24
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
74284359
F-147Y
イエロー
24
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
74284368
F-167R
レッド
24
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
74284377
F-187BL
ブルー
24
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
74284386
F-237G
グリーン
24
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
74284395
F-257BK
ブラック
24
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
74284404
F-128W
ホワイト
27
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
74284413
F-148Y
イエロー
27
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
74284429
F-168R
レッド
27
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
74284438
F-188BL
ブルー
27
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
74284447
F-238G
グリーン
27
¥
9,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
74284456
F-258BK
ブラック
27
¥
9,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
74284465
F-129W
ホワイト
30
¥
11,000
取扱い終了
74284474
F-149Y
イエロー
30
¥
11,000
取扱い終了
74284483
F-169R
レッド
30
¥
11,000
取扱い終了
74284499
F-189BL
ブルー
30
¥
11,000
取扱い終了
74284508
F-239G
グリーン
30
¥
11,000
取扱い終了
74284517
F-259BK
ブラック
30
¥
11,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください