藤次郎
TOJIROカラー菜切(薄刃)
材質
刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:エラストマー樹脂(抗菌加工)
機能
抗菌
刃長(cm)
16.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74284587
F-131W
ホワイト
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
74284596
F-151Y
イエロー
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
74284605
F-241G
グリーン
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください