曜日別特売

マスターコック 小出刃(両刃)

マスターコック 小出刃(両刃) - 片岡製作所マスターコック 小出刃(両刃) - 片岡製作所マスターコック 小出刃(両刃) - 片岡製作所マスターコック 小出刃(両刃) - 片岡製作所マスターコック 小出刃(両刃) - 片岡製作所マスターコック 小出刃(両刃) - 片岡製作所マスターコック 小出刃(両刃) - 片岡製作所マスターコック 小出刃(両刃) - 片岡製作所

切れ味の鋭さと特長
本研刃造り:プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎ直しを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。
本刃付け:砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。
サブゼロ処理:1050℃で焼き入れ後に、ー 73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。
抗菌効果:プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。
多彩なカラーバリエーション:ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類、加工済食品など食品別に利用出来るので衛生管理が出来ます。

材質刀身:モリブデンバナジウム鋼/ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りエラストマー樹脂タイプ両刃耐熱温度(℃)115背厚(mm)2内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74284763MCKK-70175ブルー4770
4,200
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
74284779MCKK-70175ブラウン4770
4,200
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
74284788MCKK-90205ブルー5290
4,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
74284797MCKK-90205ブラウン5290
4,600
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
74284806MCKK-105220ブルー60105
4,800
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
74284815MCKK-105220ブラウン60105
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
74284824MCKK-120237ブルー65120
5,000
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
74284833MCKK-120237ブラウン65120
5,000
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする