下村工業
龍治 ステンカラー 牛刀
全長(mm)
315
色
黒
質量(g)
刃:モリブデン・バナジウム鋼、ハンドル:18-8ステンレス(ウレタン焼付け塗装)
仕上
水砥本刃付
刃渡り(mm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74284928
RYS-13B
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください