片岡製作所
Brieto- 中華包丁
材質
刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:18-8抗菌性ステンレス鋼
タイプ
厚口
刃渡り(mm)
220
特性
抗菌
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74284937
M1167
95
#3
575
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74284955
M1169
110
#7
580
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74284946
M1168
110
#6
500
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。