藤次郎
令月 ステンレス鋼和庖丁 柳刃(片刃)
材質
刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドル/自然木、桂部/ポリプロピレン樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
全長(mm)
質量(g)
背厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85305563
FC-1076
21
350
80
2
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
85305579
FC-1077
24
385
135
3
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
85305588
FC-1078
27
410
150
3
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
85305597
FC-1079
30
450
170
3
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください