藤次郎
令月 ステンレス鋼和庖丁 出刃(片刃)
材質
刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドル/自然木、桂部/ポリプロピレン樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
全長(mm)
質量(g)
背厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85305615
FC-1073
16.5
310
225
4.2
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
85305624
FC-1074
18
325
260
5
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
85305633
FC-1075
21
370
365
5
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
85305606
FC-1072
15
280
140
3.5
¥
3,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください