藤次郎
令月 口金付MV特殊鋼 ペティナイフ
材質
刀身/モリブデン特殊鋼、ハンドル/POM樹脂、口金/18-8ステンレス
背厚(mm)
1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85305737
FC-1040
13
235
65
¥
3,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
85305746
FC-1041
15
260
85
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください