藤次郎
令月 口金付MV特殊鋼 筋引(両刃)
材質
刀身/モリブデン特殊鋼、ハンドル/POM樹脂、口金/18-8ステンレス
背厚(mm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85305798
FC-1043
24
365
180
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
85305807
FC-1044
27
395
220
¥
8,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください