曜日別特売

令月 口金付MV特殊鋼 菜切(両刃)

令月 口金付MV特殊鋼 菜切(両刃) - 藤次郎
材質刀身/モリブデン特殊鋼、ハンドル/POM樹脂、口金/18-8ステンレス寸法(cm)16全長(mm)295質量(g)170背厚(mm)2TKG品番9-0319-1101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85305816FC-1052
4,800
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする