富士カトラリー
ウィステリア 三徳庖丁(両刃)
水研ぎで本刃付けを施した刀身。
サビに強くお手入れが簡単な包丁です。
材質
刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ポリプロピレン樹脂
寸法(cm)
17
全長(mm)
300
質量(g)
90
背厚(mm)
1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85305868
FC-681
ピンク
¥
2,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
85305877
FC-682
イエロー
¥
2,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
85305859
FC-680
ブラック
¥
2,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください