藤次郎
ナリヒラプロS 牛刀
ナリヒラプロオールステンレス包丁シリーズ(カラーシリコンリング付)
材質
刃身:モリブデン特殊鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼、リング:シリコンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
色
全長(mm)
質量(g)
背厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85306139
FC-3003
18
ホワイト
310
140
2
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
85306148
FC-3004
21
ホワイト
340
160
2
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
85306157
FC-3005
24
ホワイト
370
190
2.5
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
85306166
FC-3006
27
ホワイト
410
220
2.5
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
85306175
FC-3007
30
ホワイト
440
250
2.5
¥
13,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
85306184
FC-3023
18
イエロー
310
140
2
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
85306193
FC-3024
21
イエロー
340
160
2
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
85306209
FC-3025
24
イエロー
370
190
2.5
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
85306218
FC-3026
27
イエロー
410
220
2.5
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
85306227
FC-3027
30
イエロー
440
250
2.5
¥
13,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
85306236
FC-3043
18
レッド
310
140
2
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
85306245
FC-3044
21
レッド
340
160
2
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
85306254
FC-3045
24
レッド
370
190
2.5
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
85306263
FC-3046
27
レッド
410
220
2.5
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
85306279
FC-3047
30
レッド
440
250
2.5
¥
13,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
85306288
FC-3063
18
ブルー
310
140
2
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
85306297
FC-3064
21
ブルー
340
160
2
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
85306306
FC-3065
24
ブルー
370
190
2.5
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
85306315
FC-3066
27
ブルー
410
220
2.5
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
85306324
FC-3067
30
ブルー
440
250
2.5
¥
13,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
85306333
FC-3083
18
グリーン
310
140
2
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
85306349
FC-3084
21
グリーン
340
160
2
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
85306358
FC-3085
24
グリーン
370
190
2.5
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
85306367
FC-3086
27
グリーン
410
220
2.5
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
85306376
FC-3087
30
グリーン
440
250
2.5
¥
13,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
85306385
FC-3103
18
ブラック
310
140
2
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
85306394
FC-3104
21
ブラック
340
160
2
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
85306403
FC-3105
24
ブラック
370
190
2.5
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
85306419
FC-3106
27
ブラック
410
220
2.5
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
85306428
FC-3107
30
ブラック
440
250
2.5
¥
13,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください