藤次郎
ナリヒラプロS 三徳庖丁 16.5cm
ナリヒラプロオールステンレス包丁シリーズ(カラーシリコンリング付)
材質
刃身:モリブデン特殊鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼、リング:シリコンゴム
全長(mm)
295
質量(g)
145
背厚(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85306437
FC-3002WH
ホワイト
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
85306446
FC-3022YL
イエロー
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
85306455
FC-3042RD
レッド
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
85306464
FC-3062BL
ブルー
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
85306473
FC-3082GR
グリーン
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
85306489
FC-3102BK
ブラック
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください