関孫六
木蓮牛刀
繊細な切れ味の実現が可能な、高級感漂うステンレス三層鋼。
材質(刃)
ステンレスクラッド複合材
材質(口金)
ステンレススチール
材質(柄部)
積層強化木
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
質量(g)
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01793595
AE5158
393×70×22
240
210
¥
9,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
01793604
AE5157
362×70×22
225
180
¥
9,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください