Kai House
橋本幹造 両刃包丁
ミシュランの星を取り続ける「一凛」店主とのコラボ商品。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
381×74×30
質量(g)
345
刃渡り(mm)
165
材質(刃)
ステンレスクラッド複合材
材質
ハイカーボンステンレス刃物鋼(切り刃)、ステンレススチール(側金/口金)
材質(柄部)
積層強化木
タイプ
片鎬出刃
アズワン品番
65-1220-66
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01793875
AB5513
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください