Kai House
橋本幹造 両刃包丁
ミシュランの星を取り続ける「一凛」店主とのコラボ商品。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
381×74×30
質量(g)
251
刃渡り(mm)
210
材質(刃)
ステンレスクラッド複合材
材質
ハイカーボンステンレス刃物鋼(切り刃)、ステンレススチール(側金/口金)
材質(柄部)
積層強化木
タイプ
刺身
アズワン品番
65-1220-67
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01793909
AB5514
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください