貝印
ねこの包丁 三徳
刃体はお手入れのしやすいノンスティックコーティング。ねこの足跡が1cm刻みになっていて、切る時の目安に使えます。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
295×49×16
質量(g)
105
刃渡り(mm)
165
材質
ステンレス刃物鋼(シリコーンポリエステル樹脂塗膜加工)(刃体)
材質(柄部)
ポリプロピレン
アズワン品番
65-1220-20
内容量
1本
注意
※フッ素樹脂ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01794119
AB5801
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください