関孫六
ダマスカス 小三徳
刀鍛冶の誇りが息づく「関孫六」の最上位シリーズです。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
390×80×27
質量(g)
252
刃渡り(mm)
145
材質(刃)
ダマスカス鋼
材質(口金)
ステンレス鋼
材質(柄部)
積層強化木
アズワン品番
65-1221-53
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01794137
AE5201
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください