SELECT100
セレクト100 フルーツナイフ
刃の素材・刃付・長さとフルーツの切れにこだわった形です。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
270×90×20
質量(g)
91
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(柄部)
ポリプロピレン
材質
ABS樹脂(さや)
アズワン品番
65-1220-76
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01794234
DH3014
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください