貝印
ピックアップナイフ
お菓子作りを楽しむための、製菓用品のベーシックライン シフォンケーキ作りには欠かせないピックアップナイフ 刃のしなり、持ち手の形状など使いやすさにこだわりました
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
28.5×1.8×2.2
質量(g)
49
材質
ステンレススチール(金属部)
材質(柄部)
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
110
アズワン品番
65-1224-73
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01794855
DL6271
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください