貝印
ケーキナイフ
ホールケーキのスライスや切り分けに便利な刃渡りの長めのサイズ
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
3×40×2.5
質量(g)
120
材質
ステンレス刃物鋼(刃部)
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
110
アズワン品番
65-1224-78
刃長(cm)
28.3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01795135
DL6282
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください