関孫六
10000CL
よりしなやかでエレガントなデザインとコストパフォーマンスを追求。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
390×80×27
質量(g)
250
刃渡り(mm)
145
材質(刃)
ステンレスクラッド複合材
材質(口金)
ステンレススチール
材質(柄部)
積層強化木
タイプ
小三徳
アズワン品番
65-1221-80
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01795354
AE5253
¥
11,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください